Apparecchio con filo per tracciare 30 m, Rapporto di avvolgimento (per volte): 1

Codice art.: 467590 1
(0,74 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
694 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Rapporto di avvolgimento (per volte) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rapporto di avvolgimento (per volte) 1
Lunghezza del filo 30 m
Lunghezza 125 mm
Larghezza 76 mm
Altezza 47 mm
Tipo di prodotto Fili per tracciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467590 1
EAN / GTIN 8422514809214
Codice del produttore 467590 1

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio con filo per tracciare in magnesio pressofuso, rosso, termoverniciato. Il filo speciale da 30 m in multifibra unisce un’enorme resistenza allo strappo (234 N) con assorbimento di pittura elevato per una capacità di marcatura ottimale. Gancio temprato con punta curva e custodia nel corpo. Con asola in acciaio sull’uscita del filo e clip da cintura in INOX. Il tappo di riempimento assicura una chiusura salda impedendo la fuoriuscita della polvere colorata.

Fornitura:

Apparecchio con filo per tracciare senza polvere colorata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello