Cacciavite a croce VDE misura PZ2 L.100mm

Codice art.: 46713002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 46713002
EAN / GTIN 4018754338160
Codice del produttore 46713002
Numero-L L60010 7827

Descrizione

Descrizione:

  • Uscita: Per viti Phillips POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Diametro ridotto della lama: Per raggiungere e azionare collegamenti a vite in posizione bassa, ad esempio in armadi di controllo e dispositivi di commutazione
  • DIN EN 60900
  • Isolamento protettivo in conformità a IEC 900 - AC/1000 V.
  • Punta della lama brunita

Proprietà:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profilo di uscita: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensione Profilo di uscita: PZ2
  • Peso: 55 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello