{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Errore massimo in posizione normale | 0,5 mm/m | |
Errore massimo con misura sopratesta | 0,75 mm/m | |
Magnete | Magnete permanente | |
Numero di bolle orizzontali | 1 | |
Numero di bolle verticali | 1 | |
Esecuzione superficie di contatto | Superficie di contatto prismatica | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Lunghezza | 600 mm | |
Sezione trasversale | 24 × 55 mm | |
Tipo di prodotto | Livella a bolla |
Codice articolo | 467025 600 | |
EAN / GTIN | 4045197949318 | |
Codice del produttore | 467025 600 |