Livella a bolla con magnete commutabile, Lunghezza: 250mm

Codice art.: 467010 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
677 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Magnete commutabile
Numero di bolle orizzontali 1
Numero di bolle verticali 1
Impugnatura no
Lunghezza 250 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116
Codice del produttore 467010 250
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto profilato in alluminio anodizzato. Superficie di contatto piana e prismatica. Il magnete commutabile agisce su superfici piane e per esempio anche sui tubi. Livella senza bordi con effetto lente di ingrandimento per una lettura senza deformazioni. Livella verticale, ben leggibile anche dall'alto. Limite d'errore max. con misura sopratesta: 0,5 mm/m.

Esecuzione - immagine:

Interruttore magnetico
Bolla frontale
leggibile senza problemi da quasi tutte le posizioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello