CH. CRICCH REVERSIBILE 7/16

Codice art.: 467.7/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467.7/16
EAN / GTIN 3148519346800
Codice del produttore 467.7/16
Numero-L L60130 8604

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Cerniera smussata di 15°
  • Cromata satinata

Proprietà:

  • A [″″: 7/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 22
  • E [mm]: 5.3
  • E1 [mm]: 7.7
  • E2 [mm]: 3.2
  • L [mm]: 165
  • [g]: 60

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello