CH. CRICCH REVERSIBILE 5/8

Codice art.: 467.5/8
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467.5/8
    EAN / GTIN 3148519347197
    Codice del produttore 467.5/8
    Numero-L L60130 9853

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni più comuni
    • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
    • Angolo di rotazione 5°
    • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
    • Testa ad anello smussata di 15°
    • Cerniera smussata di 15°
    • Cromata satinata

    Proprietà:

    • A [″″: 5/8
    • B [mm]: 33
    • B1 [mm]: 29.8
    • E [mm]: 7.1
    • E1 [mm]: 9.9
    • E2 [mm]: 4.2
    • L [mm]: 208
    • [g]: 140

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello