SLS RATCHETING COMB WRENCH 30MM

Codice art.: 467.30SLS
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467.30SLS
EAN / GTIN 3662424028007
Codice del produttore 467.30SLS
Numero-L L60130 8458

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 62,7
  • B1 [mm]: 58,1
  • C [mm]: 31,7
  • E [mm]: 11,5
  • E1 [mm]: 17,0
  • E2 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 401
  • [g]: 895

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello