• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CH. CRICCH REVERSIBILE 1/2

Codice art.: 467.1/2
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467.1/2
EAN / GTIN 3148519346985
Codice del produttore 467.1/2
Numero-L L60130 9852

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Cerniera smussata di 15°
  • Cromata satinata

Proprietà:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26.8
  • B1 [mm]: 25.5
  • E [mm]: 6.1
  • E1 [mm]: 8.6
  • E2 [mm]: 3.5
  • L [mm]: 178
  • [g]: 90

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello