SLS RATCHETING COMB WRENCH 12MM

Codice art.: 467.12SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467.12SLS
EAN / GTIN 3662424027888
Codice del produttore 467.12SLS
Numero-L L60130 9331

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 24.6
  • B1 [mm]: 23.4
  • C [mm]: 13.0
  • E [mm]: 5.5
  • E1 [mm]: 8.2
  • E2 [mm]: 3.3
  • L [mm]: 171
  • [g]: 95

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello