CH. CRICCH REVERSIBILE 11/32

Codice art.: 467.11/32
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467.11/32
EAN / GTIN 3148519346633
Codice del produttore 467.11/32
Numero-L L60130 8651

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5° (7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″)
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Testa a forchetta smussata di 15°
  • Cromato opaco seta

Proprietà:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 18.7
  • B1 [mm]: 18.6
  • E [mm]: 4.5
  • E1 [mm]: 6.9
  • E2 [mm]: 2.5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello