Mola da sgrossatura 3IN1 230x7x22,23 mm ZA30Q acciaio/inox/ghisa

Codice art.: 466762
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 466762
EAN / GTIN 9003174667629
Codice del produttore 466762

Descrizione

Descrizione:

Il disco da sgrossatura 3 in 1 di ALTA QUALITÀ con ossido di zirconio per la smerigliatrice angolare impressiona per le sue elevate prestazioni su acciaio, acciaio inox e materiali fusi. L'aggressività e la lunga durata consentono di rimuovere grandi quantità di materiale nel minor tempo possibile. Grazie alla sua purezza chimica, priva di ferro, zolfo, cloro e fluoro, il disco è particolarmente adatto per applicazioni speciali come le centrali nucleari, in quanto lascia superfici neutre dei pezzi.

Proprietà:

  • Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
  • Grana: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Ghisa, acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA 30 Q- BFR
  • Dimensioni (P x U x a): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 7 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Questo utensile è privo di ferro, zolfo, cloro e fluoro e lascia superfici neutre del pezzo
  • La massima aggressività consente grandi quantità di rimozione nel minor tempo possibile
  • Durata superiore alla media

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su acciaio, acciaio inox e ghisa
  • Chimicamente puro e quindi particolarmente adatto per l'uso in centrali nucleari

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello