• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite a croce VDE misura PH2 L.100mm

Codice art.: 46663002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 46663002
EAN / GTIN 4018754338146
Codice del produttore 46663002
Numero-L L60010 7830

Descrizione

Descrizione:

  • Diametro ridotto della lama: Per raggiungere e azionare i giunti a vite in posizione ribassata o. Viti, ad esempio, negli armadi di controllo
  • Chiusura a filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: Consente di risparmiare spazio prezioso e di accedere in modo ottimale anche negli spazi più ristretti la protezione antirotolamento impedisce il rotolamento indesiderato dal luogo di lavoro
  • Phillips-recess®
  • Acciaio al cromo
  • Lama brunita
  • VDE isola fino a 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Protezione conforme a IEC 900 - CA/1000 V CA/1000 V.

Proprietà:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profilo di uscita: Phillips-Recess®
  • Dimensione Profilo di uscita: PH2
  • Peso: 105 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello