• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Metro pieghevole in plastica bianco 1 m

Codice art.: 466020 1
Sconto
9,15 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: EG III
  • Materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG III
Numero di stecche 4
Materiale Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Materiale stecche ottone
Lunghezza 1 m
Larghezza 12 mm
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 466020 1
EAN / GTIN 7317842010016

Descrizione

Esecuzione:

Buona leggibilità grazie alla graduazione millimetrica in nero su entrambi i lati con decimetri in rosso. Poliammide rinforzata con fibra di vetro per una maggiore resistenza all’umidità. Snodi ed estremità in ottone per una maggiore stabilità. 4 stecche da 250 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello