{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DISTO™ | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Accuratezza | ± 1,0 mm | |
Filettatura per treppiede | 1/4 UNC pollici | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Terminale multifunzionale | sì | |
Portata | 250 m | |
Addizione / sottrazione | sì | |
Misura minima / massima | sì | |
Calcolo della superficie e del volume | sì | |
Misurazione indiretta (Pitagora) | sì | |
Sensore inclinazione | 360 grado | |
Mirino digitale con zoom | 4 x | |
Selezione ultime misurazioni | sì | |
Alimentazione elettrica | Ioni di litio | |
Classe laser secondo IEC 825-1 | 2 | |
Lunghezza | 155 mm | |
Larghezza | 68 mm | |
Altezza | 25 mm | |
Peso | 230 g | |
Tipo di prodotto | Distanziometro |
Codice articolo | 465550 X6 | |
EAN / GTIN | 7640180531258 |