CH. A CRICCHETTO TX E14XE18

Codice art.: 464TX.14X18
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 464TX.14X18
EAN / GTIN 3148519258219
Codice del produttore 464TX.14X18
Numero-L L60130 9812

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per l'accesso in luoghi difficili!
  • EXTRA FLAT: La testa ad anello compatta sostituisce perfettamente la combinazione cricchetto-presa e offre le possibilità funzionali di un cricchetto reversibile extra-flat
  • COMPATTO: Sistema a cricchetto integrato in una testa ad anello compatta. 2 larghezze per chiave
  • VELOCE: Angolo di rotazione di 5°. Serraggio e allentamento rapidi senza riposizionare la chiave

Proprietà:

  • A [mm]: 14X18
  • B [mm]: 26.5
  • B1 [mm]: 29.5
  • C [mm]: 13.7
  • E [mm]: 9.0
  • E1 [mm]: 9.4
  • E2 [mm]: 4.7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 140

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello