Utensile per puleggia cinghia trapezoidale ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo poligonale interno XZN, Profilo interno TORX®

Codice art.: 4641/4
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4641/4
EAN / GTIN 4000896103157
Codice del produttore 4641/4
Numero-L L60140 3150

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio di pulegge trapezoidali a ruota libera sugli alternatori
  • Set di utensili di montaggio per interventi sull’alternatore montato e smontato
  • Controllo della connessione a vite
  • Inserti chiave a bussola giravite TORX® e XZN per i diversi profili interni
  • Il fissaggio dell’alternatore avviene con il relativo inserto chiave a bussola giravite e l’azionamento della connessione della puleggia a gola tramite l’adattatore a stella
  • Impiego su VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo ecc.
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN, Profilo interno TORX®
  • Peso netto (kg): 0.4 kg
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Adattatore per puleggia cinghia trapezoidale (scanalata) 2592
Inserto chiave a bussola giravite per testate 2751
Inserto chiave a bussola per giraviti 990LG-10
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992LG-T50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello