Cacciavite a croce DRALL+ PH 2 L.100mm

Codice art.: 46323202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 46323202
EAN / GTIN 4018754334131
Codice del produttore 46323202
Numero-L L60010 7443

Descrizione

Descrizione:

  • Con cappuccio antiurto ed esagono
  • Con manico bicomponente
  • Phillips-recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Cromo vanadio, cromato opaco
  • Pizzo nero

Proprietà:

  • Esagono esterno (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profilo di uscita: Phillips-Recess®
  • Dimensione Profilo di uscita: PH2
  • Peso: 120 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello