Mole al CBN resinoide per rettifica del profilo dei denti 200 x 8 x 32 mm 1,3 - 8,4 R0,65

Codice art.: 462924
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462924
EAN / GTIN 9003174629245
Codice del produttore 462924
Numero-L L50140 461

Descrizione

Descrizione:

Questo prodotto in tirolite è adatto sia per la riparazione che per la smerigliatura di produzione e offre elevati valori di rimozione su HSS. L'utensile CBN per la smerigliatura a forma di dente è stato appositamente progettato per la smerigliatura a umido con emulsione e olio. Gli utensili CBN sono disponibili per tutti gli affilatori automatici comuni nei diametri 150 - 200 mm.

Proprietà:

  • Forma: MOLA 14F1 05677H.
  • Grana: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 1,3 - 8,4 R0.65
  • Dimensioni (P x P x a): 200 x 8 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 8 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS

Vantaggi:

  • Lavorazione elevata
  • Elevata ritenzione del profilo
  • Per la smerigliatura a umido

Uso:

  • Per smerigliatura a denti su HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello