Mole abrasive diamantate a legante resinoide per rettifica del dorso (affilatura del dorso) 150 x 8 x 32 mm 150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8

Codice art.: 462889
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462889
EAN / GTIN 9003174628897
Codice del produttore 462889
Numero-L Z5E594 462889

Descrizione

Descrizione:

Questo disco diamantato legato in resina è disponibile in forma di vaso e come disco circonferenziale. Inoltre, è possibile scegliere tra le versioni con copertura singola e doppia D126/D46. Grazie ai dischi a doppio disco, è possibile ottenere un'ottima qualità del tagliente combinando due grani e un'alta concentrazione. Questo prodotto è adatto a tutte le comuni affilatrici automatiche nei diametri 100 - 125 mm.

Proprietà:

  • Forma: MOLA 14M1Z 02411K
  • Grana: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 8 x 32 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 8 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro

Vantaggi:

  • Lunga durata dell'utensile e ottime prestazioni di lavorazione
  • Elevata redditività
  • La migliore qualità all'avanguardia

Uso:

  • Per la smerigliatura di superfici aperte (smerigliatura posteriore) di pezzi in carburo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello