Fustelle a cavallotto

Codice art.: 4626590
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4626590
    EAN / GTIN 4017981570145
    Codice del produttore 4626590
    Numero-L L60160 4251

    Descrizione

    Descrizione:

    Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
    Tagliente temprato

    Proprietà:

    • Design: Tagliente temprato
    • Larghezza totale [mm]: 34 mm
    • Altezza totale [mm]: 27 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 142 mm
    • Diametro del foro [pollici]: 9/16 ″
    • Diametro del foro [mm]: 14 mm
    • Superficie: laccato
    • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello