Carrello braccio antirotolamento

Codice art.: 4624AS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4624AS
    EAN / GTIN 4017976983110
    Codice del produttore 4624AS
    Numero-L L90070 214

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Telaio in tubolare quadrato stabile. Traverse, rulli, montanti e puntoni collegati con robusti morsetti a vite. Bracci di supporto in tubolare di acciaio Ø 27 mm con morsetti a vite. 24 bracci di supporto su entrambi i lati (12 per ogni lato) Lunghezza utile 370 mm con dispositivo di sicurezza antirotolamento, che può essere utilizzato come arresto alle estremità. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Portata per piano 120 kg (60 kg/lato). 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 500
    Lunghezza superficie utile (mm): 1200
    Larghezza superficie utile (mm): 800
    Lunghezza totale (mm): 1400
    Larghezza totale (mm): 800
    Altezza totale (mm): 1807
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello