Flessometro, autoadesivo, Lunghezza del nastro: 20m

Codice art.: 462380 20
(5,20 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 66,20 € /pz.
  • 110,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Lunghezza del nastro 20 m
Larghezza del nastro 13 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462380 20
EAN / GTIN 4007368114031

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con vernice bianca, resistente alla corrosione. Resistente all'abrasione, scala millimetrata. Ideale per banchi da lavoro. Resistente ad oli e sostanze chimiche. Spessore nastro 0,5 mm.
Con scala da sinistra a destra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello