{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | EG II | |
Larghezza del nastro | 16 mm | |
Lunghezza corpo | 63 mm | |
Larghezza corpo | 25 mm | |
Altezza corpo | 59 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Codice del produttore | G6P30MTL215Y |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flessometro con protezione custodia extra resistente 3 m
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.526 pezzi in magazzino
|
|
Risoluzione | mm / pollici | |
Larghezza del nastro | 16 | 16 |
Altezza corpo | 59 | 59 |
Norm | EG II | EG II |
Lunghezza corpo | 63 | 66 |
Larghezza corpo | 25 | 27 |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro |