818 tester di concentricità 700x180 con supporti a rulli, altezza 120 mm

Codice art.: 4622252
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
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4622252
EAN / GTIN 4059192026264
Codice del produttore 4622252
Numero-L L40100 1260

Descrizione

Esecuzione:

Composto da:

Banco di misura:

  • Livellamento della superficie di contatto secondo DIN 876/1
  • Con 2 scanalature a T per il fissaggio dei blocchi a rulli e dell'asta di misura

Asta di misura 818 XNB:

  • Braccio di uscita con un giunto
  • Montaggio per indicatori con albero Ø 8 mm con regolazione fine

Supporti di rotolamento:

  • Entrambi i supporti di rotolamento possono essere spostati

Descrizione:

Tester di deflessione con blocchi a rulli MarStand 818 R
  • Dimensioni (L x L) mm: 700 x 180 mm
  • Altezza dei blocchi a rulli: 100 mm;

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Tester di concentricità con blocchi di rotolamento
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Applicazione:
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 818 R
  • Dimensioni (L x L) mm: 700 x 180
  • Larghezza della cava a T: 12H7
  • Dimensione L: 700 mm
  • Dimensione A: 650 mm
  • Altezza dei blocchi di rotolamento: 100 mm
  • Dimensione D: 50 mm
  • Peso del prodotto: 30.00 kg
  • Dimensione b in mm: 12 mm
  • Dimensione d in mm: 5 mm
  • Altezza di disassamento centrale ammessa: 0.05 mm
  • Disassamento centrale laterale ammesso: 0.05 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello