• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

818 tester di concentricità 500x110 con supporti a rulli, altezza 70 mm

Codice art.: 4622251
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4622251
EAN / GTIN 4059192026257
Codice del produttore 4622251
Numero-L L40080 2669

Descrizione

Esecuzione:

Composto da:

Banco di misura:

  • Livellamento della superficie di contatto secondo DIN 876/1
  • Con 2 scanalature a T per il fissaggio dei blocchi a rulli e dell'asta di misura

Asta di misura 818 XNB:

  • Braccio di uscita con un giunto
  • Montaggio per indicatori con albero Ø 8 mm con regolazione fine

Supporti di rotolamento:

  • Entrambi i supporti di rotolamento possono essere spostati

Descrizione:

Tester di deflessione con blocchi di rotolamento MarStand 818 R
  • Dimensioni (L x L) mm: 500 x 110 mm
  • Altezza dei blocchi di rotolamento: 65 mm;

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Tester di concentricità con blocchi di rotolamento
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Applicazione:
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 818 R
  • Dimensioni (L x L) mm: 500 x 110
  • Larghezza della cava a T: 10H7
  • Dimensione L: 500 mm
  • Dimensione A: 465 mm
  • Altezza dei blocchi di rotolamento: 65 mm
  • Dimensione D: 25 mm
  • Peso del prodotto: 9.50 kg
  • Dimensione b in mm: 8 mm
  • Dimensione d in mm: 3 mm
  • Altezza di disassamento centrale ammessa: 0.05 mm
  • Disassamento centrale laterale ammesso: 0.05 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello