• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

818 tester di concentricità, interasse 0-450 mm, altezza 150 mm

Codice art.: 4622203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4622203
EAN / GTIN 4059192026172
Codice del produttore 4622203
Numero-L L40100 1261

Descrizione

Esecuzione:

Composto da:

Banco di misura:

  • Livellamento della superficie di contatto in conformità alla norma DIN 876-2
  • Con 2 scanalature a T per il fissaggio dei blocchi centrali e dell'asta di misura

Asta di misura 818 XNB:

  • braccio di estensione con uno snodo
  • Montaggio per indicatori con albero Ø 8 mm con regolazione fine

Supporti per punte:

  • Entrambi i blocchi centrali possono essere spostati
  • Blocco centrale destro con punta di serraggio retrattile
  • Blocco centrale sinistro con contropunta fissa
  • Blocco centrale con altezza della punta 75 mm in aggiunta con prismi a 90° per pezzi senza foro centrale (per diametri di supporto fino a 20 mm)

Descrizione:

Tester di deflussione con blocchi punta MarStand 818
  • Distanza punta: 0 - 450 mm
  • Altezza punta: 150 mm
Consegna: Banco di misura, aste di misura 818 XNB, blocchi punta, senza indicatore

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Tester di concentricità con blocchi centrali
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Dimensioni (L x L) mm: 700 x 180
  • Larghezza della cava a T: 12H7
  • Interasse: 0 - 450
  • Applicazione:
  • Tipo di prodotto: 818
  • Dimensione L: 700 mm
  • Dimensione A: 450 mm
  • Interasse fine: 450 mm
  • Altezza del centro: 150 mm
  • Peso del prodotto: 38.00 kg
  • Dimensione d in mm: 22 mm
  • Max. Carico massimo del pezzo per contropunta kg: 20 kg
  • Altezza di disassamento centrale ammessa: 0.05 mm
  • Disassamento centrale laterale ammesso: 0.05 mm
  • Interasse iniziale: 0 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello