818 tester di concentricità, interasse 0-350 mm, altezza 75 mm

Codice art.: 4622201
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4622201
EAN / GTIN 4059192026158
Codice del produttore 4622201
Numero-L L40100 437
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Composto da:

Banco di misura:

  • Livellamento della superficie di contatto in conformità alla norma DIN 876-2
  • Con 2 scanalature a T per il fissaggio dei blocchi centrali e dell'asta di misura

Asta di misura 818 XNB:

  • braccio di estensione con uno snodo
  • Montaggio per indicatori con albero Ø 8 mm con regolazione fine

Supporti per punte:

  • Entrambi i blocchi centrali possono essere spostati
  • Blocco centrale destro con punta di serraggio retrattile
  • Blocco centrale sinistro con contropunta fissa
  • Blocco centrale con altezza della punta 75 mm in aggiunta con prismi a 90° per pezzi senza foro centrale (per diametri di supporto fino a 20 mm)

Descrizione:

Tester di deflessione con blocchi di punte MarStand 818
  • Distanza tra le punte: 0 - 350 mm
  • Altezza della punta: 75 mm
Consegna: Banco di misura, aste di misura 818 XNB, blocchi di punte, senza indicatore.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Tester di concentricità con blocchi centrali
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Dimensioni (L x L) mm: 500 x 110
  • Larghezza della cava a T: 10H7
  • Interasse: 0 - 350
  • Applicazione:
  • Tipo di prodotto: 818
  • Dimensione L: 500 mm
  • Dimensione A: 350 mm
  • Interasse fine: 350 mm
  • Altezza del centro: 75 mm
  • Dimensione d in mm: 16 mm
  • Peso del prodotto: 12.00 kg
  • Max. Carico massimo del pezzo per contropunta kg: 5 kg
  • Altezza di disassamento centrale ammessa: 0.05 mm
  • Disassamento centrale laterale ammesso: 0.05 mm
  • Interasse iniziale: 0 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello