Flessometro finestrella lettura diretta 3 m

Codice art.: 462210 3
(4,99 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 32,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.073 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 3 m
Larghezza del nastro 16 mm
Lunghezza corpo 63 mm
Larghezza corpo 24 mm
Altezza corpo 63 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462210 3
EAN / GTIN 4045197154118

Descrizione

Esecuzione:

  • Custodia in materiale antiurto.
  • Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
  • Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
  • Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all’abrasione e antiruggine.
  • Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)
  • La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.