{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Larghezza del nastro | 13 mm | |
Lunghezza corpo | 58 mm | |
Larghezza corpo | 26 mm | |
Altezza corpo | 57 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462120 3 | |
EAN / GTIN | 4007368113393 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Flessometro, Lunghezza del nastro: 3m
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.014 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
702 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Altezza corpo | 57 mm | 59 mm | 59 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II |
Lunghezza del nastro | 3 m | 3 m | |
Lunghezza corpo | 58 mm | 62 mm | 62 mm |
Larghezza corpo | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro | Flessometro |