{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG I | |
Lunghezza del nastro | 8 m | |
Larghezza del nastro | 19 mm | |
Lunghezza corpo | 76 mm | |
Larghezza corpo | 32 mm | |
Altezza corpo | 75 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462090 8 | |
EAN / GTIN | 4007368112259 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Flessometro Vario grado di precisione 1, Lunghezza del nastro: 8m
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.055 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 19 mm | 25 mm |
Lunghezza del nastro | 8 m | 8 m |
Altezza corpo | 75 mm | 75 mm |
Normativa | EG I | EG II |
Lunghezza corpo | 76 mm | 80 mm |
Larghezza corpo | 32 mm | 35 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro |