Cacciavite a taglio TRAPANO + lama 1,6 mm x 8,0 mm L.175 mm

Codice art.: 46203080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 46203080
    EAN / GTIN 4018754277186
    Codice del produttore 46203080
    Numero-L L60010 6129

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Acciaio legato al cromo, cromato opaco
    • Pizzo nero

    Proprietà:

    • a: 1,6 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Profilo di uscita: Scanalato
    • Peso: 136 g
    • Larghezza mm (b): 8,0 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello