• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite a taglio TRAPANO + lama 0.8 mm x 4.0 mm L.100 mm

Codice art.: 46203040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 46203040
EAN / GTIN 4018754277155
Codice del produttore 46203040
Numero-L L60010 6128

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Acciaio legato al cromo, cromato opaco
  • Pizzo nero

Proprietà:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Profilo di uscita: Scanalato
  • Peso: 34 g
  • Larghezza mm (b): 4,0 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello