Diamante a legante resinoide per la rettifica a secco 100 x 35 x 20 mm 3 - 10

Codice art.: 46198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 46198
EAN / GTIN 9003170461986
Codice del produttore 46198
Numero-L L50140 778

Descrizione

Descrizione:

Questo utensile consente di smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi a disco e a tazza nella gamma di grani diamantati D181 - D64. Rispetto ai dischi in carburo di silicio, i dischi diamantati presentano un'usura notevolmente inferiore e una maggiore precisione dimensionale.

Proprietà:

  • Forma: RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO 11V9
  • Grana: 181
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 3 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 35 x 20 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 35 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Lunga durata dell'utensile
  • Massa radiatore

Uso:

  • Per la smerigliatura a secco di tutti gli utensili da taglio in carburo nell'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello