Maniglia punzone 32 mm

Codice art.: 4619110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4619110
EAN / GTIN 4017981570329
Codice del produttore 4619110

Descrizione

Descrizione:

Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
Tagliente temprato

Proprietà:

  • Design: Tagliente temprato
  • Larghezza totale [mm]: 58 mm
  • Altezza totale [mm]: 44 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 192 mm
  • Diametro del foro [pollici]: 1. 1/4 ″
  • Diametro del foro [mm]: 32 mm
  • Superficie: laccato
  • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello