{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza | 300 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 13 mm | |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461810 300 | |
EAN / GTIN | 4045197879042 | |
Codice del produttore | 461810 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile opaca con lettura in mm/pollici, Lunghezza complessiva: 300mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.795 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
464 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
489 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
|
|
Risoluzione | mm / pollici | ||||||
Lunghezza | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza sezione trasversale | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |