• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rettifica in piano con anelli, ceramica/resina convenzionale 200 x 90 - W=20 mm SD55A 461 HH9P VK3 F B3

Codice art.: 461733
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461733
EAN / GTIN 9003174617334
Codice del produttore 461733
Numero-L L50140 1231

Descrizione

Descrizione:

Gli anelli di smerigliatura piatti sono costituiti da un legame ceramico altamente poroso con grana di dimensione 46 o da un legame in resina sintetica con grana di dimensione 60. Sono adatti principalmente per acciai altolegati e HSS e soddisfano i più elevati requisiti di superficie. Gli anelli di contatto con un elevato tasso di rimozione sono particolarmente necessari per la carta e i coltelli piallanti. Tenere presente che gli anelli di contatto con legante in resina hanno una resistenza del liquido di raffreddamento limitata.

Proprietà:

  • Forma: 2 ANELLO DI CONTATTO
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD55A 461 HH9P VK3 F B3
  • Dimensioni (P x P - W): 200 x 90 - L=20 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 90 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Grana: 46
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Notevole capacità di asportazione
  • Auto-affilante
  • Massa radiatore

Uso:

  • Per la smerigliatura superficiale di acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello