• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello braccio antirotolamento

Codice art.: 4616AS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4616AS
EAN / GTIN 4017976983097
Codice del produttore 4616AS
Numero-L L90070 237

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Telaio in tubolare quadrato stabile. Traverse, rulli, montanti e puntoni collegati con robusti morsetti a vite. Bracci di supporto in tubolare di acciaio Ø 27 mm con morsetti a vite. 12 bracci di supporto su un lato con protezione antirotolamento. Lunghezza utile 600 mm, portata per piano 80 kg. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 2000
Larghezza superficie utile (mm): 800
Lunghezza totale (mm): 2200
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1807
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello