Riga per installatori esecuzione sottile 4000 mm

Codice art.: 460800 4000
(579,72 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: DIN 874
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 874
Accuratezza 1
Materiale Profilato di acciaio a I
Lunghezza 4.000 mm
Larghezza sezione trasversale 40 mm
Altezza sezione trasversale 140 mm
Peso 35 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Riga per installatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 460800 4000
EAN / GTIN 4045197225986

Descrizione

Esecuzione:

Realizzate in profilato di acciaio e dotate di fori di alleggerimento. Con superfici di riscontro rettificate. Superfici laterali rettificate. Parte centrale verniciata a effetto martellato.
Esecuzione sottile, precisione 1.

Fornitura:

Incluso certificato di collaudo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è franco magazzino fornitore per queste dimensioni. Fornitura in cassa di legno.