{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 874 | |
Accuratezza | 1 | |
Tolleranza di planarità superfici di riscontro | 0,054 mm | |
Forma | B | |
Descrizione della forma | Sezione trasversale a forma di l | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Lunghezza | 3.000 mm | |
Sezione trasversale larghezza ±0,2 mm | 99,3 mm | |
Sezione trasversale altezza ±0,2 mm | 15,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riga piatta |
Codice articolo | 460400 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197206725 | |
Codice del produttore | 460400 3000 |