Riga piatta 3000 mm

Codice art.: 460300 3000
(530,51 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 92,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 874
    Accuratezza 0
    Tolleranza di planarità superfici di riscontro 0,032 mm
    Forma B
    Descrizione della forma Sezione trasversale a forma di l
    Materiale Acciaio speciale
    Lunghezza 3.000 mm
    Sezione trasversale larghezza ±0,2 mm 119,3 mm
    Sezione trasversale altezza ±0,2 mm 17,5 mm
    Tipo di prodotto Riga piatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 460300 3000
    EAN / GTIN 4045197206671
    Codice del produttore 460300 3000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Righe in acciaio speciale, rettificato su tutti i lati.
    Forma B con 2 fessure di presa ed elemento centrale verniciato.

    Uso:

    Per controlli di elevata precisione.

    Fornitura:

    Incluso certificato di collaudo.

    Nota:

    Esecuzione inossidabile su richiesta.
    Attenzione: la fornitura è franco magazzino fornitore per queste dimensioni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello