Forma di piegatura con guida di scorrimento 32 mm

Codice art.: 4602570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 4602570
    EAN / GTIN 4017981276658
    Codice del produttore 4602570

    Descrizione

    Descrizione:

    No. 276508-276532: Forma di piegatura con guida di piegatura in alluminio per tubi metrici
    No. 276103-276107: Forma di piegatura per tubi di gas e acqua EN 10255 (DIN 2440/2441), è necessario anche un rullo di pressione No. 276003 (3/8-3/4″)

    Proprietà:

    • Raggio di curvatura [mm]: 153
    • Tubo per installazione elettrica-Ø EN 60423: M32
    • per unità No.: 276 000
    • Ø del tubo [mm]: 32 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • con guida di scorrimento: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello