Forma di piegatura con guida di scorrimento 28 mm

Codice art.: 4602300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 4602300
    EAN / GTIN 4017981276634
    Codice del produttore 4602300

    Descrizione

    Descrizione:

    No. 276508-276532: Forma di piegatura con guida di piegatura in alluminio per tubi metrici
    No. 276103-276107: Forma di piegatura per tubi di gas e acqua EN 10255 (DIN 2440/2441), è necessario anche un rullo di pressione No. 276003 (3/8-3/4″)

    Proprietà:

    • Raggio di curvatura [mm]: 126
    • per unità No.: 276 000
    • Ø del tubo [mm]: 28 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • con guida di scorrimento: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello