{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 874 | |
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,002 mm | |
Materiale | Acciaio inox | |
Superficie smusso | opaca antiriflesso | |
Lunghezza | 100 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione |
Codice articolo | 460095 100 | |
EAN / GTIN | 4045197444271 | |
Codice del produttore | 460095 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Riga a filo inossidabile in astuccio, Lunghezza: 100mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
569 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
981 pezzi in magazzino
|
|
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,002 mm | 0,002 mm |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm |
Normativa | DIN 874 | DIN 874 |
Superficie smusso | opaca antiriflesso | es. brunita (senza riflessi) |
Imballaggio | Astuccio | Astuccio |
Materiale | Acciaio inox | acciaio speciale invecchiato |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione | Riga a coltello di alta precisione |