• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Utensile per anelli di sicurezza per anelli interni ed esterni fino all'ampiezza nominale di 1000 mm

Codice art.: 46 10 100
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 46 10 100
EAN / GTIN 4003773075417
Codice del produttore 46 10 100
Numero-L L70010 1520

Descrizione

Descrizione:

  • utilizzo universale per anelli di sicurezza di diametro nominale da 400 a 1000 mm
  • apertura e chiusura sicura degli anelli e trattenuta mediante meccanismo di precisione autobloccante
  • per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza in un'unica operazione
  • fissaggio sicuro degli anelli grazie all' alloggiamento corto e diretto
  • punte intercambiabili Ø 6 mm e 9 mm, per diverse gamme di diametro
  • azionamento a scelta mediante chiave esagonale, chiave a cricchetto o avvitatore a batteria
  • campi di impiego: ovunque sia necessario trasmettere forze e coppie di serraggio elevati con alberi e cuscinetti di grandi dimensioni, ad es. impianti eolici, impianti di sfruttamento delle maree, costruzione di generatori, centrali idroelettriche, costruzione di macchine di grandi dimensioni (laminatoi, presse), costruzioni navali, aeronautica e industria aerospaziale
  • utensile in valigetta in resina sintetica con fondo in materiale espanso

Proprietà:

  • Capacità per diametro dell'albero: Ø 400 - 1.000 mm
  • Capacità per diametro del foro: Ø 400 - 1.000 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello