Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura in tubolare/profilato di acciaio, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Base con rete metallica saldata 140 x 40 mm. I portapneumatici possono essere sospesi in modo variabile a intervallo di 120 mm, attraverso la sospensione a snodo i portapneumatici si adattano automaticamente alla dimensione del pneumatico. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse con gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda, freni sulle ruote girevoli.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1420
Larghezza superficie utile (mm): 610
Lunghezza totale (mm): 1600
Larghezza totale (mm): 620
Altezza totale (mm): 1800
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota: per diametro delle gomme 380 - 750 mm
Nota:
secondo EN 1757-3