BT50 SEM 22X100C Mandrini MAS BT-403 tipo ADB con fori per il passaggio del refrigerante. Porta frese

Codice art.: 4590569
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4590569
    EAN / GTIN 7291075264890
    Codice del produttore 4590569
    Numero-L L24120 2009

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 47 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Shank Size (SS) 50

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello