HSK A63 SEM22X50C Mandrini porta frese DIN69893 con fori per la refrigerazione-attacco a stelo conico HSK A

Codice art.: 4590568
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4590568
    EAN / GTIN 7291075278637
    Codice del produttore 4590568
    Numero-L L24120 122

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 47 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Shank Size (SS) 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello