CAT50 ER32X4.000 Mandrini di serraggio ER DIN 6499 con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: 4590216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4590216
EAN / GTIN 7291075155556
Codice del produttore 4590216
Numero-L L24120 565

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.968″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.968″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.789″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello