• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Compassi diritti a molla 120 mm

Codice art.: 457000 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 80 mm
Sezione lati 7×7 mm
Lunghezza L 120 mm
Tipo di prodotto Compasso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Codice del produttore 457000 120

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con aste lunghe, in acciaio per utensili. Punte e superfici di contatto rettificate e temprate. Vite passante con dado per la regolazione micrometrica. Tensione elastica costante grazie alla molla anulare.
Con punte intercambiabili.

Ricambi:

Set di punte di ricambio in acciaio (2 pezzi) n. art. 457010.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello