• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Squadra INOX 500 mm

Codice art.: 456800 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fissaggio angolo Regolazione in continuo mediante serraggio con dado ad alette
Lunghezza manico 500 mm
Sezione lati 25×9 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Calandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456800 500
EAN / GTIN 4045197206312
Codice del produttore 456800 500

Descrizione

Esecuzione:

Squadra con coste e facce rifinite. Con cerniera a vite.

Uso:

I due lati possono essere regolati su qualsiasi angolazione e bloccati mediante il dado ad alette.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello